現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/p/0469/1850/2026/11/02 10:41:47
4210.C16 ボールロックピン(インチサイズ) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 04691850
代表画像
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ボールロックピン(インチサイズ)
出荷目安:30日 返品不可
30日出荷とは
注文コード04691850
品番4210.C16
内容量1個
参考基準価格(税別)¥11,240
単価(税別)
¥9,998
特長:ボタン操作で簡単にロックすることができる単動式のボールロックピンです。
用途:航空、宇宙、自動車、その他産業機器に。
注意:※海外取り寄せ品の場合は発注後のキャンセル不可となります。在庫は状況により変わりますので、ご注文前にお問合せ下さい。
トラスコ品番:581-0386
材質:ピン:析出硬化ステンレス鋼、防錆処理 - CRES 17-4PH (仕様 AMS5643)、バネ:ステンレス鋼、防錆処理 - CRES 302 (仕様 ASTM-A-313)、ハンドル:アルミニウム製、黒色アルマイト処理 - Alum.Alloy 380 (仕様 ASTM B85/B85)、3/8インチから - アルミニウム製、黒アルマイト - Alum.Alloy 6061-T6 (仕様 AMS-QQ-A200/8)、キーリング:ステンレス鋼、防錆処理 - CRES 302 (仕様 ASTM A-313/A313M)
規格:MS17984C516 / NAS1335A3C16D
使用温度範囲:(最低/最高)-65/200°F
取付穴:最大0.3165インチ
寸法F(inch):1.135(最大)
寸法G(inch):0.93(最大)
寸法L(inch):1.6
RoHS指令(10物質対応):対応
寸法D(inch):0.31(最大)
寸法C(inch):0.33
ピン径(inch):公称A:5/16、A:0.3095 - 0.3110
寸法E(inch):0.49(最大)
寸法H(inch):0.48(最小)
寸法B(inch):0.375
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)