1.5T 25A ユニオンパッキン(ノンアスベスト) 大阪魂 04699154

大阪魂

ユニオンパッキン(ノンアスベスト) 水系・油系などの一般配管、厚さ 1.5mm 25A、適合 25A、1枚

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 呼び径(A)25 注文コード04699154 品番1.5T 25A
販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥54
販売価格(税別)
49
この商品は呼び径12種類から選べます 他の種類を見る

無機繊維とアラミド繊維に耐油性合成ゴムを配合したシートガスケットです。

適合25A 厚さ(mm)1.5 使用流体水系・油系などの一般配管 用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット 種別ユニオンパッキン 内径(Φmm)39 外径(Φmm)48 呼び径(A)25 最高使用温度(℃)150 耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1
注意
※圧力と耐熱温度は使用条件により反比例します。
蒸気配管での使用は避けて下さい。
ガス系流体での使用は、厚み1.5mm以下で内パッキンを推奨します。また、ペーストの併用やボルトの増締めを行って下さい。
ノンアスジョイントシートは、石綿ジョイントシートの使用領域をすべてカバーするものではありません。一般的施工要領を守ってご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.16秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース編:49

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
2021-04-11
用途:
漏水修理
対象商品:
04699136

漏水修理の際6分のユニオンを使用していたのでパッキンのみ取り寄せしました。特に問題もなく作業を終えました。安いので助かります。

2021-05-28
用途:
すぐに千切れた

ちょっと強めに締め込んだらミチミチって音して粉々に千切れました。
細いので弱いのかもしれませんが
こんな事初めてです。

2021-05-28
用途:
劣化したパッキンと交換
対象商品:
04699118

異常もなく他社製品のものと変わりなく使えています。

2020-09-11
用途:
流水配管部材の予備のつもりでしたが
対象商品:
04699154

経験上部材に付属されるパッキン利用で満足したことはあまりありません。かといって予備で購入したものもまあいろいろ。しかしこの商品は当方にはばっちりでした。

株式会社アイキャスト 様 2020-05-13
用途:
空圧配管部のシーリング
対象商品:
04699048

イレギュラーな使用でしたが、3枚重ねることで、十分なシールが出来ました。安価で、とても重宝しました。

2021-01-31
用途:
補修
対象商品:
04699136

問題ないです!.....................

2019-05-18
用途:
水回りの配管作業時
対象商品:
04699118

安くていい感じで使用できました。違和感なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする