田島メタルワーク
田島メタルワークの 農業・園芸資材
田島メタルワークの ラティス/デッキ/オーニング
田島メタルワークの ガーデンファニチャー
MAILBOX MX-18 MX-18シリーズ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●戸数に合わせて自由に組み合わせることができます。●前入前出●本体:ステンレス(SUS304) NO,4仕上 0.7t●扉:アルミダイキャスト(ADC12) 焼付塗装●錠前:ラッチロック錠●差入口プレート:塩化ビニール樹脂●名札:塩化ビニール樹脂●投入口:333mm×25mm
アズワン品番
68-0642-28
注文コード
04733858
品番
MX-18-3-LA
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
多段式省スペースタイプ、1台の大きさが高さ100幅360mm奥行280mmの多段式省スペース・廉価タイプの集合郵便受けです。差入口からの盗難防止のため、容易に手が入らないよう工夫されています。
仕様
●戸数に合わせて自由に組み合わせることができます。●前入前出●本体:ステンレス(SUS304) NO,4仕上 0.7t●扉:アルミダイキャスト(ADC12) 焼付塗装●錠前:ラッチロック錠●差入口プレート:塩化ビニール樹脂●名札:塩化ビニール樹脂●投入口:333mm×25mm
アズワン品番
68-0642-28