MAILBOX MX-43 MX-43シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード04734041 品番MX-43-LA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

何列・何段でも組合せが自由です。黒色ゴムとステンレスの採用でエントランスを演出します。
省スペースタイプ。扉や本体のコーナー部分に樹脂やゴムを採用し、安全性に配慮しました。

仕様●投入口から手を入れて簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止にも配慮されています。●角2封筒が収納できます。●前入後出●本体:ステンレス(SUS304) NO,4仕上 0.7t●前面:ヘアライン仕上 0.8t 硬質ゴム●扉:ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 0.8t●差入口プレート:ステンレス(SUS304) ビーズブラスト仕上 0.8t●錠前:ラッチロック錠●名札:アクリル樹脂●投入口:262mm×32mm アズワン品番68-0642-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする