CNCドリルスリーブ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ダイス径d(mm):50●全長(mm):115●幅(mm):59●重量(g):1626 注文コード04790759 品番2X50 CNCスリーブ
参考基準価格(税別)¥20,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

高精度で、ほぼ全ホルダーメーカーとCNC旋盤に対応できます。

仕様●ダイス径d(mm):50●全長(mm):115●幅(mm):59●重量(g):1626 アズワン品番68-0606-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする