用途サイネージ、製造、工場、オフィス
セット内容ピボット、エクステンション、ウォールマウントベース、取り付け用ファスナー、取り付け金具
色アルミ色
タイプ壁面取り付けタイプ
取付方式ネジ固定式
耐荷重(kg)22.7
本体質量(kg)約2.0
保証期間5年間
VESAマウント(mm)詳細はエルゴトロンHPをご覧ください
液晶モニター1
適合モニターサイズ49インチ
伸縮範囲(cm)約32
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向水平垂直
可動範囲(°)パン : 360、縦横回転 : 360、チルト : 後方5/前方15