![]() | |
| https://www.monotaro.com/p/0484/0758/ | 2026/11/06 15:18:08 |
![]() | 丸新銅器 銅 片口 雪平鍋 18cm(内面錫引) |
|
|
| 特長: | 熱伝導率が良いので火加減の難しい調理に適しています。 |
|---|---|
| 材質: | 銅、木柄:ブナ(ビーチ) |
| 容量(L): | 1.9 |
| 外径(Φmm): | 195 |
| 内寸法(mm): | 18cm、深さ:88 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

