![]() | |
| https://www.monotaro.com/p/0484/2569/ | 2026/11/06 01:37:20 |
![]() | 藤寅作 藤寅作 オールステンレス 蛸引 FU-627 30cm |
|
|
| 特長: | コバルト合金鋼をベースに、モリブデン・バナジウム、クロームを添加して耐摩耗性に優れ、プロ用に特に設計された庖丁です。 18-8ステンレスハンドルを使用。洗いやすく、バクテリアの侵入、繁殖を防止し、非常に衛生的です。また、熱湯消毒(180℃)が可能で、切れ味・硬度・ハンドルにも全く影響ありません。職人による本格的な刃付けを施し、研ぎ直しが容易です。安全面でもにぎり易く、滑り止めを考慮したハンドルデザインにより、手に良くなじみます。 握りやすく、すべりにくい左右非対称ハンドルになっています。 片刃 背厚:3.5mm |
|---|---|
| 材質: | モリブデンバナジウム鋼、18-8ステンレス鋼 |
| 外形寸法(全長)L(mm): | 440 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |