現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/p/0484/6918/2026/11/11 15:47:24
KP-1105 響十 強化木シリーズ 牛刀 KP-1105 21cm 片岡製作所 04846918
片岡製作所
響十 強化木シリーズ 牛刀 KP-1105 21cm
注文コード04846918
品番KP-1105
内容量1個
参考基準価格(税別)¥24,000
単価(税別)
¥21,980
特長:ダマスカス鋼の由来。ダマスカス鋼は、インド産のウーツ鋼を使用し、シリアのダマスカスで刀剣などに鍛造されたことから、この名がついた。最大の特徴は、坩堝の中で溶けた鋳鋼が凝固する際に生じた独特の模様で、製法を知る者はごくわずか。十字軍時代にはその神秘的な美しさと貴重さから、名刀として珍重された。この模様を再現したのが、現在のダマスカス鋼である。
両刃
背厚:2.6mm
材質:ダマスカス鋼鍛造(ステンレススチール・Mo-Vスチール)、18-8ステンレススチール、強化木
外形寸法(全長)L(mm):335
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)