現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/p/0484/7426/2026/11/04 08:11:08
340 EBM SUS430 丸型キャリー 340(Φ340×H60mm) EBM(江部松商事) 04847426
EBM(江部松商事)
EBM SUS430 丸型キャリー 340(Φ340×H60mm)
注文コード04847426
品番340
内容量1個
参考基準価格(税別)¥20,000
単価(税別)
¥14,980
特長:重労働を軽減する縁の下の力持ち
食品加工工場・セントラルキッチン・厨房や台車の入れない狭い場所などで大活躍
女性や高齢者にも働きやすい環境をつくります。
キャスター:ナイロン製Φ754輪自在(2輪ストッパー付)
耐荷重:約120kg
型番がフレームの内寸となっております。隙間がなるべくできないようにサイズをお選びください。
移動の際は上部に載せたタンク・容器をしっかり支え、段差等による転倒には充分ご注意ください。
容器を載せる場合はキャリーの中心に置くようにしてください。
材質:SUS430、キャスター:ナイロン
キャスター径(Φmm):75
内寸法(Φ×Hmm):340×60
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)