![]() | |
| https://www.monotaro.com/p/0484/7907/ | 2026/11/04 07:42:43 |
![]() | 仙武堂 レヴォル キャラクテール オーバルプレート ホワイト 652759 |
|
|
| 仕様: | オーブン:○ |
|---|---|
| 材質: | 耐熱磁器 |
| 外寸法(mm): | 355×218×H25 |
| 電子レンジ: | ○ |
| 食器洗浄機: | ○ |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |
![]() | |
| https://www.monotaro.com/p/0484/7907/ | 2026/11/04 07:42:43 |
![]() | 仙武堂 レヴォル キャラクテール オーバルプレート ホワイト 652759 |
|
|
| 仕様: | オーブン:○ |
|---|---|
| 材質: | 耐熱磁器 |
| 外寸法(mm): | 355×218×H25 |
| 電子レンジ: | ○ |
| 食器洗浄機: | ○ |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |