現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/p/0484/8991/2026/11/04 07:50:57
GK1410 アルマイト 欧州天板 GK1410 603×403×H20 ヴォラース 04848991
ヴォラース
アルマイト 欧州天板 GK1410 603×403×H20
注文コード04848991
品番GK1410
内容量1枚
参考基準価格(税別)¥8,000
単価(税別)
¥7,498
特長:製菓・製パンに適したフレンチタイプの欧州天板です。
ソフト系のパン(バターロール・クッキーなど)を調理すると、熱が均一に広がり、パン全体が柔らかく仕上がります。
フチ部には線径の太いアルミワイヤー入り。変形に強く丈夫です。
仕様:オーブン:○、食器乾燥機:○
材質:アルミニウム合金、アルミワイヤー
内寸法(mm):575、380、(底寸)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):604×403×20
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)