現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/p/0484/9901/2026/11/06 09:27:07
403277 アンヴィクタ キャセロール オーバル 27cm トープ INVICTA(アンヴィクタ) 04849901
INVICTA(アンヴィクタ)
アンヴィクタ キャセロール オーバル 27cm トープ
注文コード04849901
品番403277
内容量1個
参考基準価格(税別)¥17,500
単価(税別)
¥16,980
特長:しっかりと蒸気を閉じ込める蓋と、蓋の裏側についている突起が水蒸気をまんべんなく対留させるのでムラなく食材に熱を通します。
取っ手はステンレススチール製。(オーブン可)
INVICTA、鋳物ホーロー鍋に使用されている鋳鉄は、熱をムラなく均一に伝え、蓄熱性及び保温性に優れています。
鋳物ホーロー鍋は温度が上がると冷めにくい性質があり、弱火で低温調理を続けることで節電にもつながります。
INVICTA、鋳物ホーロー鍋はガスの直火、オーブンだけでなくIH(100V、200V)など様々な熱源に対応しています。(電子レンジはご使用になれません)
インターネット等での販売はできません。
仕様:オーブン:○、対応熱源:ガス・ハロゲン・IH等、食器乾燥機:○、電磁調理器:200V
材質:本体・フタ:鋳物、取手:ステンレススチール
容量(L):4
内径(Φmm)×内深さ(mm):270×105
外寸法(mm):取手外径:347、底径:215
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)