![]() | |
| https://www.monotaro.com/p/0486/7322/ | 2026/11/07 13:46:41 |
![]() ホースのみ(金具無し)の画像です。 | 岩崎製作所 岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【アルバトロス】 耐圧1.6MPa ホースのみ(接続金具無し) 内面コーティング:樹脂仕様 |
|
|
| 特長: | 消防ホースと同等の製法で製造された、高耐圧・高品質な送水ホースです。 最高使用圧力1.6MPaに対応し、消防・防災用途をはじめ、散水や粉じん対策など幅広い用途で安心してご使用いただけます。 ホース内面には樹脂コーティングを施しており、優れた耐久性と安定した送水性能を実現するとともに、軽量で扱いやすい仕様となっています。 本製品はホース単体での販売となります。用途に合わせて、別売りの接続継手(ホースとのジョイントはタケノコ仕様)とホースバンドなどを組み合わせることで、お客様の使用環境に最適な送水ホースとしてご利用いただけます。 消防ホースと同等の高品質な製法による優れた耐久性と耐圧性能を備え、農業・工場・建設現場・船舶・学校施設など、さまざまな現場で安定した送水性能を発揮します。 【特長】 ・消防ホースと同等の製法による高品質設計 ・最高使用圧力1.6MPaの高耐圧仕様 ・ホース内面は樹脂コーティングにより、優れた耐久性と安定した送水性能、軽量化を実現 ・ホース単体のため、用途に応じた金具の取り付けが可能 ・別売りの接続継手(接続部:タケノコ仕様)・ホースバンドに対応 ・優れた耐圧性能・耐久性・安定した送水性能 ・防災・散水・粉じん対策など幅広い用途に対応 【主な用途】 ・防災・消防用送水 ・農業・園芸・灌水作業 ・工場・プラント設備での送水 ・船舶・港湾設備 ・学校グラウンド・運動施設の散水 ・工事現場での粉じん・飛散防止散水 ・その他各種送排水・給排水用途 高耐圧・高耐久・高品質。 耐圧1.6MPaの高性能設計と内面樹脂コーティングにより、優れた耐久性と安定した送水性能、軽量化を実現。用途に合わせて金具を自由に選べるホース単体仕様で、消防・防災から産業用途まで、さまざまな現場で活躍する多目的送水ホースです。 |
|---|---|
| 用途: | 検索キーワード:岩崎製作所/ホース/消防/送水/散水/多目的/一般/耐圧/高圧/農業/灌水/工業/工場/建設/現場/防災/設備/排水/プロ/業務用/工事/資材/船舶/金具なし/カット/ホースバンド/粉じん/グラウンド/内面/樹脂/ライニング/1.6MPa |
| 注意: | ※こちらの商品画像は代表(共通)画像を使用しております。実際の商品と表記・縦横比が異なる場合がございますので予めご了承ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。(※個人宅への直送送料につきましては都度見積りとなります。お問い合わせご確認をお願いいたします。) サイズはJIS規格に準しています。 |
| 材質(ホース): | ポリエステル |
| 長さ(m): | 2 |
| 金具: | 金具無し(ホースのみ) |
| 取付: | - |
| 呼び径: | 65A |
| 耐圧(MPa): | 1.6 |
| 内面: | 樹脂 |
| 材質(金具): | - |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,200/税込¥1,320 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,800/税込¥1,980 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,400/税込¥2,640 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

