画像準備中

ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)12 注文コード04871447 品番AABSR 1212M-40F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,100
この商品は寸法Bなど4種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)12 用途あとびき用ホルダ(ABS15チップ用) 仕様●アンカーピン:LPA-13●ロックスクリュー:HSB4X8R トラスコ品番175-1964 寸法H(mm)12 主な用途あとびき用ホルダ(ABS15チップ用) 寸法LF(mm)150 レンチFH-2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする