コンパクト電動空気入れ エアーポンプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード04873901 品番EL-40075
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

LEDライト、モバイルバッテリー機能付きの電動空気入れ
持ち運びしやすく保管しやすいサイズ感
コードレスでいつでもどこでも使用可能
緊急時のライトとして使える高輝度LEDライト付き
3種のLEDライトモード:白色ライト点灯/赤色ライト連続点滅/赤色ライト断続点滅
大容量バッテリー内蔵でモバイルバッテリーとして使える

用途空気入れ、ライト、モバイルバッテリーとして。空気入れ 電動空気入れ アウトドア 防災 充電 LEDライト モバイルバッテリー セット内容体、Type-C用充電コード、各アタッチメント、ワッシャー 電圧(V)7.4 電源USB アダプター(別売)を付属のType-C用充電コードに接続して充電 本体質量(g)440 連続使用時間10分間(10分使用したら最低30分以上は休止させて、本体を冷ましてからご使用ください) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:8.9×4.8×13.7 充電時間(時間)5V 1Aで充電した場合:約4 バッテリー容量(mAh)リチウムイオンバッテリー:4000 空気圧(kPa[psi])3〜150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする