CCMT09T304HQ チップ CCMT-HQ 1箱(10個) 京セラ 【通販モノタロウ】 04877372

印刷プレビュー

チップ CCMT-HQ

画像準備中
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
04877372
品番
CCMT09T304HQ
内容量
1箱(10個)
参考基準価格
¥7,500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  3  種類のバリエーションがあります
切刃長さ(mm)
9.7
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン