※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸型 フードコンテナー蓋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04894636 品番RFSCWC6(135)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
材質ポリカーボネイト製 適合RFSCW6・8用 形状丸型 機能目盛り付き 耐熱温度(℃)-40〜99

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04894636 RFSCWC6(135) 46651633 RFSCWC6 キャンブロ 丸型フードコンテナー用蓋 キャンブロ キャンブロ 丸型フードコンテナー用蓋 キャンブロ 1個 1,398 税込1,538 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする