画像準備中

チップ DNGA

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード04896412 品番DNGA150404S01525 A66N
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
アルミナ-炭化チタン系セラミック。高硬度材加工に最適なゴールドコートセラミック。

切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカなし トラスコ品番208-8509 材質A66N 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする