画像準備中

ホルダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04948921 品番 SCLCR1212H-09
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
適合
クランプスクリュー:SB-4085TR
レンチ:FT-15
クランプシステムスクリュークランプ方式 適合チップひし形80° 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)7 勝手 用途一般外径ホルダ(外径・端面加工) トラスコ品番153-2529 H1=h12 寸法L1(mm)100 寸法B(mm)12 寸法L2(mm)14 寸法b(mm)12 寸法h(mm)12 寸法F1(mm)16 基準コーナーR0.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする