![]() | |
| https://www.monotaro.com/p/0495/1839/ | 2026/11/09 09:42:51 |
![]() | PIRELLI(ピレリ) SCO ラリーSTR |
|
|
| 特長: | 限界突破のブロックタイプON/OFFタイヤ ノビノビとしたタイヤでありながら、グリップ力、ウェットでの安全性、快適性を求めるライダーたちを満足させる、オン/オフツーリング用の装備です。 高いラリー性能と優れた走行性能を兼ね備えたタイヤ 技術革新により、ダートでのトラクション、高速安定性、ロードでのハンドリングの俊敏性、あらゆるライディングコンディションでのグリップを実現します。 シリカを多く含む新しいコンパウンドにより、乾いた路面と濡れた路面の両方でグリップ力が向上し、安定性と優れた耐性が得られます。 タイヤの輪郭の幅と長さが増すと、接地面が大きくなり、安定性が向上します。 ブロックが長くなり、ノブの各ライン間の縦方向の距離が短くなり、オフロードのトラクションを損なうことなく接地面が増加します。 熱は、高速で生成され、ノブの裂けを防ぐために、より広い表面に分散されます。 |
|---|---|
| 用途: | リアタイヤ |
| 注意: | ※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。 |
| サイズ: | 120/90-17 |
| タイプ: | TL(チューブレス) |
| ロードインデックス: | 64 |
| 速度記号: | H |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

