![]() | |
| https://www.monotaro.com/p/0501/6939/ | 2026/11/11 12:13:27 |
![]() | ハネクトーン早川 ジャケット |
|
|
| 特長: | おもてなしシーン向けのブランド「Counter Biz(カウンタービズ)」のノーカラージャケットです。ポケットにあしらわれたギャザーがさりげなくフェミニンな印象を与え、ワンピースとも合わせやすいデザインが特徴です。受付、コンシェルジュ、サロン、ホテルなどの接客シーンに上質なクラス感を演出します。ストレッチ性があり動きやすく、アームホールには消臭テープが付いています。自宅で手洗い(ホームクリーニング)が可能です。 |
|---|---|
| 材質: | バックサテンアムンゼン ポリエステル100% |
| 色: | ブラック |
| サイズ: | 5号 |
| 肩幅(cm): | 36 |
| 袖丈(cm): | 56 |
| 着丈(cm): | 51 |
| 機能: | 手洗い、ストレッチ、消臭 |
| バスト(cm): | 86 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

