現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/p/0502/0631/2026/11/11 12:13:21
9197 ジャケット ハネクトーン早川 05020631
ハネクトーン早川
ジャケット
注文コード05020631
品番9197
内容量1枚
参考基準価格(税別)¥34,900
単価(税別)
¥26,980
特長:おもてなしシーン向けのブランド「Counter Biz(カウンタービズ)」のノーカラージャケットです。ポケットにあしらわれたギャザーがさりげなくフェミニンな印象を与え、ワンピースとも合わせやすいデザインが特徴です。受付、コンシェルジュ、サロン、ホテルなどの接客シーンに上質なクラス感を演出します。ストレッチ性があり動きやすく、アームホールには消臭テープが付いています。自宅で手洗い(ホームクリーニング)が可能です。
材質:バックサテンアムンゼン ポリエステル100%
色:ブラック
サイズ:9号
肩幅(cm):38
袖丈(cm):58
着丈(cm):53
機能:手洗い、ストレッチ、消臭
バスト(cm):94
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)