画像準備中

シェルリーマ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)110 刃長(mm)100 注文コード05046265 品番SR110
参考基準価格(税別)¥479,900 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800
この商品は刃径・刃長など78種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)110 刃長(mm)100 全長(mm)120 材質SKH51 刃数18 穴径(Φmm)50 シャンク径(Φmm)110 刃形ストレート シャンクストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする