印刷プレビュー

グラファイト用ボールE レギュラータイプ

画像準備中
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
05049755
品番
GF-SBR 2030
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥9,770
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  9  種類のバリエーションがあります
R
1.5
刃径
3
刃長
15
全長
80
柄長
55
首下長
25
刃数
2
材質
超硬合金
柄径(Φmm)
4

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。