印刷プレビュー

グラファイト用ボールE レギュラータイプ

画像準備中
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
05049791
品番
GF-SBR 2050
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥11,230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  9  種類のバリエーションがあります
R
2.5
刃径
5
刃長
30
全長
100
柄長
60
首下長
40
刃数
2
材質
超硬合金
柄径(Φmm)
6

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。