FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 貫通型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCIPシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):45●高さ(mm):128●横幅(mm):210●重量(kg)約:4.7●芯高(mm):70●取付ピッチ(mm):160●取付ボルト呼び:M16
注文コード
05074146
品番
UCIP209FCE4
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴厚肉ピロー形ユニット、貫通型鋳鉄カバー付き、無給油形
仕様
●軸径(mm):45●高さ(mm):128●横幅(mm):210●重量(kg)約:4.7●芯高(mm):70●取付ピッチ(mm):160●取付ボルト呼び:M16
アズワン品番
68-1932-29
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方