丸型蛍光灯 LED

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05102697 品番M-FLR-205-11W-20WD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,660
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

グロー式は工事不要

仕様●色:昼光色●サイズ:205×30mm●消費電力:11W●色温度:6000K アズワン品番68-4049-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする