DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の リーマ
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬リーマ
リーマ 超硬S DH-FHR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
7
注文コード
05209618
品番
DH-FHR-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,340
この商品は
刃径
が
112
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
7
材質
超硬
全長(mm)
160
刃長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
8
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク