画像準備中

リーマ 超硬S DH-FHR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)10.4 注文コード05210187 品番DH-FHR-10.4
参考基準価格(税別)¥69,340 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は刃径112種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)10.4 材質超硬 全長(mm)160 刃長(mm)40 シャンク径(Φmm)8 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングPVDコーティング(DHコート)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする