冠千代口

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番68-4664-53 注文コード05234035 品番55006430
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品はアズワン品番9種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):78mm●サイズ(D):78mm●サイズ(H):35mm●重量:45g●材質:耐熱ABS樹脂 アズワン品番68-4664-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする