印刷プレビュー

ツールケース

画像準備中
商品レビューを投稿する
注文コード
05242133
品番
KSE-10
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥21,492
販売価格(税別)
¥19,900

 
お気に入りに追加
全部で  2  種類のバリエーションがあります
KS−10用ケースのみ
高さ(mm)
66
縦(mm)
288
横(mm)
288

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。