Tタイプ開口器 ナビマウス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) アズワン品番8-584-01 注文コード05284697 品番-
参考基準価格(税別)¥1,470 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

口唇にあわせた形状で、無理なく使用可能です。使い捨て(ディスポ)で衛生的にご使用いただけます。

仕様●仕様:スモール●サイズ(mm):115×43×17●材質:PC(ポリカーボネート)●オートクレーブ:121℃●色:スケルトン(透明) アズワン品番8-584-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする