印刷プレビュー

4灯LEDウエッジ球(T10)

LT13-02 4灯LEDウエッジ球(T10) MIRAREED 05333362
 
LT13-02 4灯LEDウエッジ球(T10) MIRAREED 05333362   LT13-02 4灯LEDウエッジ球(T10) MIRAREED 05333362   LT13-02 4灯LEDウエッジ球(T10) MIRAREED 05333362
取扱い終了
(3件の商品レビュー)
注文コード
05333362
品番
LT13-02
内容量
1セット(2個)
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
高輝度LEDを使用しています。
LEDだから長寿命。光が色褪せることなく、いつまでも鮮やかです。
※使用状況により異なります。
バッテリーにもやさしい省電力タイプです。
逆起電圧防止回路を搭載しています。
定格電圧 DC V
12(国産車用)
ガラス球形式
T10
発光色
ホワイト
色温度(K)
9000

平均満足度:2.33  総レビュー件数:3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: ポジション灯

LEDに期待していましたが1年持たずでした。明るさは白くきれいで気に入ったのですが残念です。

これは注文コード05333362についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-02-15]

満足度: (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: ポジション灯

残念ながら耐久性に乏しい製品です
今時、LEDで半年持たないとかありえませんね

これは注文コード05333362についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 きくち美容室 様 [2016-06-13]

MonotaROMonotaROからの回答:
貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます

満足度:

用途: ポジションライト交換

明るくて満足してます。様子を見ながら長寿命なら追加発注します。

これは注文コード05333362についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 もみじ代行 様 [2015-03-22]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。