チップ SEEN

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード05344735 品番SEEN1203AFTN1 NX2525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続〜断続切削用サーメット材種。

材質NX2525 トラスコ品番151-1343 形状正方形90° 厚さ(mm)3.18 被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄) 切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)20 コーナー半径(mm)0.3 穴の形状- チップブレーカなし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05344735 SEEN1203AFTN1 NX2525 62712380 SNGU140812ANER-L MX3030 WSX445形用 ブレーカ付きインサート 三菱マテリアル WSX445形用 ブレーカ付きインサート 三菱マテリアル 1箱(10個) 12,980 税込14,278 材質に違いがあります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:217

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする