本体イメージ

ステンレス製キッチン平台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1セット) 注文コード 05349289 品番 skk-001-12030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
材質ステンレスSUS201 板厚(mm)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1200×300×300 棚板厚さ(mm)約40

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする