チップ HM90 ADKT-PDR

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質IC910 切刃長さ(mm)12 注文コード05396255 品番HM90ADKT1505PDR IC910
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は材質・切刃長さなど9種類から選べます 他の種類を見る
材質IC910 厚さ(mm)5.85 切刃長さ(mm)12 コーナー半径(mm)0.8 トラスコ品番169-3620 形状平行四辺形85° 逃げ角(度)15 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする