画像準備中

電動アクチュエータ スライダタイプ ETSシリーズ(ETS-22-〜)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ストローク(mm)100 注文コード05526018 品番ETS-22-10010-EM8NABNN
参考基準価格(税別)¥335,560 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品はストロークなど2349種類から選べます 他の種類を見る
タイプスライダタイプ ストローク(mm)100 最大可搬質量(水平)(kg)150 最大可搬質量(垂直)(kg)45 最高速度(mm/s)500 送りねじリード(mm)10 繰返し精度(mm)±0.02 ブレーキブレーキなし 押し当て力(N)1050 寸法(幅W×高さH)(mm)220×122 モーター取付方法外部直取付 モーター(W)750 原点センサ内側(モータ側) 質量(kg)21.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする