穴あけ加工用Coromant(R) Uチップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 形状長方形90° トラスコ品番153-0763 注文コード05549783 品番LCMX040308-53 3040
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は形状・トラスコ品番・内容量など70種類から選べます 他の種類を見る
形状長方形90° 材質3040 コーナー半径(mm)0.8 厚さ(mm)3.18 逃げ角(度)7 トラスコ品番153-0763 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする