樹脂台車(ナイロン車/6台セット)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード05550469 品番SC-450NKB6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥32,850
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

軽くて便利!万能樹脂キャリーです。軽量仕様で女性でも手軽に持ち運びが可能です。荷台に滑り止め4箇所配置。
ナイロン車を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。
セット品価格でお得です。

材質PP樹脂(ポリプロピレン) 質量(kg)3(1台あたり) ブルー 車輪径(Φmm)65 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター2輪、固定キャスター2輪 均等荷重(kg)120 床面高さ(mm)104 荷台寸法(mm)600×410 入数6台セット RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定 スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
関連資料:※寸法図(0.11MB) 取扱説明書:(0.98MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05550469 SC-450NKB6 76230987 SC-450NKB 樹脂台車 サカエ 樹脂台車 サカエ 1台 5,698 税込6,268 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする