90°肩削りカッター CoroMill 390-17切れ刃 円筒シャンク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05551393 品番 R390-032A32-17M
参考基準価格(税別)¥48,200 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

円筒シャンク

チップサイズ17 タイプ円筒シャンク 刃数M(クロスピッチ:刃数中) 工具径(mm)32 接続径32 機能長さ(mm)130 使用可能長さ(mm)40 トラスコ品番129-8011

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする