サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの ボアタイプ
90°肩削りカッター CoroMill 390-11切れ刃 アーバ取付(ミリタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05551427
品番
R390-040Q16-11M
参考基準価格(税別)
¥52,600
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
アーバ取付(ミリタイプ)
チップサイズ
11
タイプ
アーバ取付(ミリタイプ)
刃数
M(クロスピッチ:刃数中)
工具径(mm)
40
接続径
16
機能長さ(mm)
40
トラスコ品番
575-6561
関連資料:
特長(0.4MB)
品番の見方(0.2MB)