サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
T-Max(R) Qカット 突切り加工用チップ
(2件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
131-8586
注文コード
05566242
品番
N151.2-600-5E 235
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
254
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中切削
トラスコ品番
131-8586
被削材
MP
勝手
なし
切削幅(mm)
6
コーティング
TICN+TIN
チップ厚さ(mm)
10.318
刃幅公差(mm)
0〜0.25
切刃数
1