※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

618-02 ストップブラケット ナベヤ 05566828 618-02 ストップブラケット ナベヤ 05566828

ストップブラケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 05566828 品番 618-02
参考基準価格(税別)¥21,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
寸法A(mm)125 寸法B(mm)80 寸法C(mm)100 寸法D(mm)125 寸法E(mm)12 寸法F(mm)32 寸法G(mm)80 寸法H(mm)0.03 材質FC250 質量(kg)4.2 表面処理塗装(黒皮部) 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC15

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする