KP-118 スポットガン プラスチック 1本 大阪魂 【通販モノタロウ】 05604356

印刷プレビュー

スポットガン プラスチック

KP-118 スポットガン プラスチック 大阪魂 05604356
取扱い終了
(27件の商品レビュー)
注文コード
05604356
品番
KP-118
内容量
1本
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
ナイロン製で軽い。
タレ防止付きでシリコン剤等がタレにくい。
330mL用

平均満足度:3.30  総レビュー件数:27 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 工事現場で・・・

軽くて安くてやわらかくてよく現場に忘れて帰るのでお手頃。この商品を知人に紹介されてからモノタロウさんと取引開始しました。

これは注文コード05604356についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-06-20]

満足度:

用途: 修理等での使用です。

非常に使いやすく買ってよかったです。まんぞくです。

これは注文コード05604356についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-04-11]

満足度:

用途: こーキング

押す力がバネなので、棒にノッチがついているものより使いやすい。
押した後バネが戻るので垂が少ないような気がする。
プラスチックのガイドは柔らかく、荒っぽい使い方には向かない

これは注文コード05604356についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 日本クリンゲルンベルグ株式会社 様 [2015-10-08]

満足度:

用途: 壁材とのシールに

とても軽くグリップを握っても少しの力で作業できるので、高所でも楽です。

これは注文コード05604356についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-05-18]

満足度:

用途: 現場作業

100円台で売っている物も有るが、自動で圧を抜いてくれるので、ひと手間助かる。

これは注文コード05604356についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ILC 様 [2014-10-27]

満足度:

用途: シーリング

問題無しです。

これは注文コード05604356についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-08-16]

満足度:

用途: 防水剤の充填

押しシャフトが六角で滑り少なく耐久性が期待出来るかなと思いますが、本体とシャフトの押し込んだ先端は5mm程
ズレていた為ライターで上下の枠を暖め曲がり修正し使っています。
価格的に同価格帯で、店頭購入出来れば商品選べますがまあこんなものかと問題無くシーラントは押し出せてます。

これは注文コード05604356についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 GARAGE M 様 [2014-03-23]

満足度:

用途: 目地の充填に!

安価で目地に充填作業の使用ができてとても重宝です。

これは注文コード05604356についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-11-02]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン