印刷プレビュー
TPT

衝撃式シングルハンマー 1/2エアーインパクトレンチセット

AIW-415G 衝撃式シングルハンマー 1/2エアーインパクトレンチセット TPT 05622461
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
05622461
品番
AIW-415G
内容量
1セット
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
車のタイヤ交換等に最適です。
一回転一打撃式のため、強力な締め付けができます。
レギュレーター付きで手元で締め付けトルクの調整可能。
付属品
1/2インパクトソケット:10mm、12mm、13mm、14mm、17mm、19mm、21mm、22mm、24mm、27mm。
1/2エクステンションバー:125mm
プラグPT1/4オネジ
ミニオイラー
六角棒レンチ
シールテープ
全長(mm)
180
質量(kg)
約2.25
空気消費量(L/min)
130
能力・普通ボルト径(mm)
16
最高トルク(N・m)
314
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
7000
使用空気圧力(MPa)
0.6
エアーホース内径(Φmm)
6.35以上
ソケット差し込み口(mm)
12.7
エアー接続口(inch)
PT1/4
ソケット差し込み口(inch)
1/2

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。