印刷プレビュー

ホイールマウス

MUS-UBT01SL ホイールマウス ナカバヤシ(ロアス) 05731196
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
05731196
品番
MUS-UBT01SL
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥3,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  2  種類のバリエーションがあります
3ボタン仕様のミニマウスです。
ロアスオリジナルソフト付
幅(mm)
54
シルバー
高さ(mm)
31
質量(g)
72
奥行(mm)
93
ケーブル長(m)
0.8
対応OS
Windows98、me、2000、XP
コネクタ形状
USB
分解能(dpi)
400

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。