印刷プレビュー

LANケーブル加工キット

LTA-KIT LANケーブル加工キット ナカバヤシ(ロアス) 05733086
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
05733086
品番
LTA-KIT
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥11,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
LANケーブルを自作する為のツールキットです。持ち運び便利で傷に強いケース。
内容
カシメ工具1個
皮剥き器1個
RJ45コネクタ(100BASE-TX対応)10個
スマートブーツ10個
手提げハードケース入り
部材
フレーム:鋼管メラミン焼付塗装
棚板・間口パネル:鋼板メラミン焼付塗装
フレーム、棚板・間口パネル:ホワイトグレー
質量(g)
750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×563×1160

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。