印刷プレビュー

キャビネット

RWX-801 キャビネット ナカバヤシ(ロアス) 05733646
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
05733646
品番
RWX-801
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥48,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
高さ700mmの机横にピッタリ収まるキャビネット
オールロック機構付き
高さ(mm)
700
奥行(mm)
800
間口(mm)
400
本体質量(kg)
31

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。