印刷プレビュー

コア保持機能付虫回し

MJD-3285E コア保持機能付虫回し モノタロウ 05761893
 
MJD-3285E コア保持機能付虫回し モノタロウ 05761893   MJD-3285E コア保持機能付虫回し モノタロウ 05761893   MJD-3285E コア保持機能付虫回し モノタロウ 05761893   MJD-3285E コア保持機能付虫回し モノタロウ 05761893
(35件の商品レビュー)
注文コード
05761893
品番
MJD-3285E
内容量
1個
販売価格(税込)
¥539
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
通常価格(税別)販売価格(税別)
¥819¥499

一年間の返品保証つき!ぜひお試しください。
モノタロウ・男前モノタロウブランド商品なら出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
 
お気に入りに追加
コア保持機能付きなので着脱中のバルブコアをしっかり保持します。そのためコアの脱着中にはずれたりや飛んだりする事が少なく大変便利です。
用途
乗用車・トラック・バス用
全長(mm)
165
軸長(mm)
100
グリップ径(Φmm)
16
注意
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。
RED BOOK VOL.14春号 自動車・トラック用品編: 270

平均満足度:3.06  総レビュー件数:35 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: タイヤ交換の際に使用。

今までコア保持機能のタイプは使った事が無かったのですが、慣れてくると使いやすいです。柄がプラスチックの物はよく柄の部分が割れるのですが、これはステンレス製なので長く使えそうです。

これは注文コード05761893についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-09-20]

満足度:

用途: バイクには不向き

品質、性能は申し分ありません。
見た目も良く、パっと見で気に入り注文しましたが
バイク用には長すぎて使いにくいです。
品書きをよく読んでちゃんと考えてから注文すればよかったです。

これは注文コード05761893についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-09-13]

満足度:

用途: チューブのメンテナンス

質感、造りがオーバースペックだが、その存在感は興味をそそる。

これは注文コード05761893についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-12-09]

満足度:

用途: タイヤ交換時

見た目、質感、使用感はほぼ満足です。タイヤ屋さんとしてあえて注文付けるならグリップ部がもう少し太い方がバランスがいいかも?(使用頻度高いので)

これは注文コード05761893についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 TADオオイシ 様 [2018-05-31]

満足度:

用途: タイヤ交換作業

見た目、高級感あるのですが、コア保持部分のリングの所が、少し太く、差込にくいです。
使って少し削れたら使いやすくなるかも?

これは注文コード05761893についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社菊地自動車工業 様 [2018-07-10]

満足度:

用途: ムシマワシ。

作りはモノタロウに無い高品質な製品ですが、バルブコアを外す時にシャフトが太い為入れずらく、苦労しました。シャフトの太さを0.2ミリほど細く出来れば完璧アンドビューティフルなんでしょうね。と思う今日この頃です。

これは注文コード05761893についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社カーサロン市川 様 [2018-06-22]

満足度:

用途: タイヤ交換作業時

今までのと比較して長さが短いので使いずらい商品でした。

これは注文コード05761893についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社後藤商会 様 [2018-09-07]

満足度:

用途: 自動車整備

タイヤ交換時の虫まわし用に購入。
バルブ形状によってはコアを保持しづらいこともあります。

これは注文コード05761893についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-03-07]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。